エスコ
100V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
種類
電磁開閉器
エスコ品番
EA940MV-8A
長さ(mm)
128
幅(mm)
63
厚さ(mm)
82
適合モータ容量(200~240V)(kW)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50498473
EA940MV-8A
5.5
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください