エスコ
200V/200V・2.2kW 電磁接触器
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
補助接点
1a
長さ(mm)
75
幅(mm)
36
厚さ(mm)
78
エスコ品番
EA940MW-22A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50498577
EA940MW-22A
オープン
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください