エスコ
200V/200V・5.5kW 電磁接触器
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
長さ(mm)
81
幅(mm)
63
厚さ(mm)
81
エスコ品番
EA940MW-52A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50498726
EA940MW-52A
オープン
¥
9,640
¥
10,604
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください