エスコ
100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
補助接点
1a1b
長さ(mm)
75
幅(mm)
43
厚さ(mm)
82
エスコ品番
EA940MW-82A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50498857
EA940MW-82A
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください