エスコ
100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
長さ(mm)
81
幅(mm)
63
厚さ(mm)
83
エスコ品番
EA940MW-83A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50498927
EA940MW-83A
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください