エスコ
200V/200V・0.2 kw 電磁開閉器(標準形)
補助接点
1a
種類
電磁開閉器
タイプ
標準形
エスコ品番
EA940NA-12
長さ(mm)
122
幅(mm)
43
厚さ(mm)
80
適合モータ容量(200~240V)(kW)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500232
EA940NA-12
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください