エスコ
100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)
種類
電磁開閉器
補助接点
1a1b
長さ(mm)
127
幅(mm)
64
厚さ(mm)
109
エスコ品番
EA940NA-31
タイプ
標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500424
EA940NA-31
オープン
¥
9,170
¥
10,087
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください