エスコ
100V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形)
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
5.5
補助接点
2a2b
長さ(mm)
146
幅(mm)
74
厚さ(mm)
97
エスコ品番
EA940NA-32
タイプ
標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500442
EA940NA-32
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください