エスコ
100V/200V・0.75kw 電磁開閉器(標準形)
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
0.75
補助接点
1a
長さ(mm)
122
幅(mm)
43
厚さ(mm)
80
エスコ品番
EA940NA-4
タイプ
標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500503
EA940NA-4
オープン
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください