エスコ
200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
2.2
補助接点
1a
長さ(mm)
81
幅(mm)
43
厚さ(mm)
80
エスコ品番
EA940NB-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500686
EA940NB-11
オープン
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください