エスコ
200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
7.5
補助接点
2a2b
長さ(mm)
87
幅(mm)
74
厚さ(mm)
96
エスコ品番
EA940NB-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500756
EA940NB-14
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください