エスコ
1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液
用途
EA942EK-1/26用専用うすめ液
成分
脂肪族系炭化水素溶剤
エスコ品番
EA942EK-52
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※このうすめ液は他の塗料には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50516637
EA942EK-52
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください