エスコ
400ml [油性塗料]うすめ液
ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。
塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。
油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途
油性塗料用うすめ液
エスコ品番
EA942EP-2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※水性塗料やラッカー系塗料には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50519762
EA942EP-2
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください