1.6 L [ラッカー系塗料]うすめ液

1.6 L [ラッカー系塗料]うすめ液 - エスコ
(1件のレビュー)

ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。

用途ラッカー系塗料用うすめ液エスコ品番EA942EP-8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519902EA942EP-8
オープン
3,150
3,465(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50519902
2019-01-29
用途: 塗料清掃
株式会社レックワークス自動車・二輪車・自転車関連業

使った感想はすこし匂いが強いですが、すごく使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする