曜日別特売

1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)

1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー) - エスコ

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。

用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)クリアエスコ品番EA942ES-17乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180塗布面積(m2)0.6~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量833mL危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※防水には適しません。
※FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11/13)とガラス繊維(EA942ES-30/43)を必ず併用して下さい。
※薄塗り(厚み5mm以下)・希釈厳禁!硬化不良を起こします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50520338EA942ES-17
オープン
4,850
5,335(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする