曜日別特売

1.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

1.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤) - エスコ
(1件のレビュー)

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。

用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)アメ色エスコ品番EA942ES-2乾燥時間(分)20℃:20~40、冬期:30~60塗布面積(m2)0.6~0.7危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11/13)とガラス繊維(EA942ES-30/43)を必ず併用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50520392EA942ES-2
オープン
4,310
4,741(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-24
用途: 車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく施工できました。
施工面とのなじみも問題ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする