エスコ
75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)
エスコ品番
EA942ET-1
全長(mm)
265
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
鉄
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
90
主な用途
FRP脱泡用
材質(ハンドル)
木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50520758
EA942ET-1
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください