エスコ
12mmx32m 鉛箔テープ
用途
メッキマスキング、放射線遮蔽に
エスコ品番
EA943SA-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524687
EA943SA-12
12
32
0.19
鉛箔
ゴム系
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください