エスコ
25mmx10m/0.64mm構造用接合両面テープ 超強力
強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
エスコ品番
EA943VA-4
テープ地色
白
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50525904
EA943VA-4
白
25
10
0.64
アクリルフォーム
アクリル系
オープン
¥
4,350
¥
4,785
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください