エスコ
25mmx20m 両面テープ
各種素材への接着性良好
PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮
低温においても初期タック良好
粗面にも高接着力
用途
電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け
家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付け
金属、プラスチック銘板の取付け
玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付け
建築用断熱材の固定
建築用押出し樹脂成形部品の固定
エスコ品番
EA943VC-23
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
テープ地色
無色半透明
適合用途
粗面
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526498
EA943VC-23
無色半透明
25
20
0.16
不織布
アクリル系
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください