エスコ
25mmx50m 両面テープ(不織布基材)
各種工業材料の貼り合わせ、固定に。初期接着力に優れます。
エスコ品番
EA943VC-3
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
テープ地色
半透明
主なワーク
パーツ
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526525
EA943VC-3
半透明
25
50
0.16
不織布
アクリル系
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください