エスコ
25mmx30m 両面テープ
用途
樹脂板・各種工業用材料の固定に
エスコ品番
EA943VD-1
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
テープ地色
透明
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526613
EA943VD-1
透明
25
30
0.125
ポリエステル
アクリル系
一般用
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください