エスコ
Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
15
収縮後内径(Φmm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527033
EA944-101
黒
15
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
50527058
EA944-102
青
15
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
50527085
EA944-103
緑
15
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
50527103
EA944-104
黄
15
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
50527137
EA944-105
赤
15
1
ポリオレフィン
滑り止め用
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください