曜日別特売

ナイロン袋(チャック付/50枚)

ナイロン袋(チャック付/50枚) - エスコナイロン袋(チャック付/50枚) - エスコナイロン袋(チャック付/50枚) - エスコナイロン袋(チャック付/50枚) - エスコナイロン袋(チャック付/50枚) - エスコナイロン袋(チャック付/50枚) - エスコナイロン袋(チャック付/50枚) - エスコナイロン袋(チャック付/50枚) - エスコ
(2件のレビュー)

底開きタイプです。
袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。
NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮
多層フィルム、内層PE

厚さ(μm)75材質ナイロン、ポリエチレン入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~80内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
寸法(チャック下×幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50536806EA944CF-1EA944CF-1120×85
オープン
955
1,051(税込)
当日出荷
50536824EA944CF-2EA944CF-2140×100
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
50536876EA944CF-4EA944CF-4200×140
オープン
1,780
1,958(税込)
当日出荷
50537007EA944CF-8EA944CF-8400×280
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
50536842EA944CF-3EA944CF-3170×120
オープン
取扱い終了
返品不可
50536903EA944CF-5EA944CF-5240×170
オープン
取扱い終了
返品不可
50536973EA944CF-7EA944CF-7340×240
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50536806
2023-09-26
用途: 細かいものを入れるために使用予定。
株式会社サプラテクノ製造業

市販のチャック付き袋より、圧着で閉めるタイプなので、安心感が違いますね。
残念ながら、今回、入れる予定のものが入らなかったので、
他の物を入れるときに使おうと思います。もう少しサイズがあるとうれしい商品です。

2023-09-16
用途: 疑似真空保存
その他業種

食品を長持ちさせるために使っています。使い捨て懐炉を入れておくと、けっこう長持ちします。
不満は、チャックが、例えば、二重になっていて、もっとしっかりしていれば☆5です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする