曜日別特売

70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚)

70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚) - エスコ70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚) - エスコ70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚) - エスコ70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚) - エスコ70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚) - エスコ70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚) - エスコ

開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。

エスコ品番EA944CH-70入数(枚)100内容量1個(100枚)
関連資料:SDS日本語(0.22MB)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50537418EA944CH-70ポリエチレン0.045070(チャック下)なし
オープン
425
468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする