エスコ
300x460mm 防錆袋(鉄用/100枚)
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。
簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途
金属部品の保管、及び輸送に最適
エスコ品番
EA944CK-300
有効期間
約1年(通常条件下)
内容量
1個
注意
※鉄専用防錆袋です。銅、銅合金、亜鉛、鉛、マグネシウムには使用不可。
※ニッケル、クロム、 錫、鋳物に対しての防錆効果は有りません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50537454
EA944CK-300
30
46
0.1
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください