80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)

80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚) - エスコ
(2件のレビュー)

人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。
裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。
耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。
凹凸面にもよくなじみます。
階段、段差等の危険表示効果もあります。

用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性内容量1個(5枚)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50540473EA944DA-5グリーン80約0.7合成ゴム感圧性粘着剤(合成樹脂)人造砥粒屋外使用可
オープン
545
600(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50540473
2021-02-26
用途: 雨天時、玄関タイルの滑り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く掃き掃除をしたあと、貼り付けるだけで、しっかりと貼り付けられました。雨の日の転倒防止に役立ちそうです。

対象商品 : 50540473
2019-07-12
用途: 店舗入り口タイル張り階段のすべり止め
サービス業

来店するお客様、ご年配の方が多いため以前より何か施工したいと思っておりましたが、このすべり止めテープを使用して満足です効果抜群、雨の時もお客様が安心してご来店いただいてます。お客様からも感謝されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする