エスコ
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番
EA944DB-2A
粒度
#36(粗目)
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐油、耐候
粘着タイプ
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50540692
EA944DB-2A
黒
100
15.2
0.22
PVC
アクリル系酸化アルミニウムコート
屋外用
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください