エスコ
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様
粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番
EA944DB-41
粒度
#46
主な用途
滑り止め用
特性
耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50540848
EA944DB-41
黒
50
18.3
0.9
屋外用
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください