エスコ
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番
EA944DB-54
粒度
#46
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐薬、耐油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50541058
EA944DB-54
黒
100
18.3
0.89
PVC
アクリル系
屋外用
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください