エスコ
50mmx5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番
EA944DL-2
使用温度(℃)
-40~60
交換目安
約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50542668
EA944DL-2
黒
50
5
0.8
アルミホイル
鉱物粒子
屋外使用可
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください