エスコ
50mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)
エスコ品番
EA944DN-2
主な用途
滑り止め用
特性
蛍光
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50543404
EA944DN-2
蛍光黄×黒
50
5
0.6
布
人造砥粒
屋内用
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください