エスコ
25x200mm マジックテープ(縫製用/黒)
用途
裁縫用
エスコ品番
EA944MA-163
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
黒
長さ(m)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50554254
EA944MA-163
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください