25mmx1.0m マジックバンド

25mmx1.0m マジックバンド - エスコ25mmx1.0m マジックバンド - エスコ
(1件のレビュー)

スキー、釣り道具の結束、収納等どんなものでも手軽に結束できる万能タイプのバンド。

エスコ品番EA944MA-1A材質ポリエステル寸法(mm)25×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50554805EA944MA-1A
オープン
600
660(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50554805
2024-07-08
用途: コンテナのバンドとして使用

パワーコンテナのバンドとして使用しています。長さが1mあるのである程度までの箱のバンドとして使用できます。マジックテープの粘着力は十分かと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする