曜日別特売

25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色)

25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色) - エスコ
(2件のレビュー)

耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。

用途アイロン接着用エスコ品番EA944MA-216材質ポリエステル幅(mm)25OD長さ(m)0.002内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50555042EA944MA-216
オープン
1,040
1,144(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 洋服への取り付け
医療・福祉・介護関連業

粘着力も申し分なく、バイクウェアにパッドを取り付けることができました。

2018-02-07
用途: 布の着脱
建設業・工事業

生地の色合いとマッチしており、初めて利用しましたが、アイロン圧着が非常に楽に出来る。テストして強度も問題有りません。自分の利用目的には最適な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする