エスコ
100x100mm マジックテープ(粘着付/黒)
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。
常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。
ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番
EA944MB-26
材質
面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
100
色
ブラック
長さ(m)
0.1
耐荷重(kg/cm
2
)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50556494
EA944MB-26
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください