エスコ
50x100mm マジックテープ(粘着付/白/2組)
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番
EA944MB-42
材質
面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
色
ホワイト
長さ(m)
0.1
耐荷重(kg/cm
2
)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50556686
EA944MB-42
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください