エスコ
25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/白)
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に
ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。
エスコ品番
EA944MB-51
材質
面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
色
白
長さ(m)
0.1
耐荷重(kg/cm
2
)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50556817
EA944MB-51
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください