エスコ
20mmx20m 透明・両面テープ
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番
EA944MD-43
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色
透明
芯径(mm)
76(3インチ)
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50557788
EA944MD-43
透明
20
20
0.1
ポリプロピレン
アクリル系
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください