エスコ
10mmx15m 手切れ透明両面テープ
用途
一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾に
エスコ品番
EA944MD-46
材質
基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系
テープ地色
透明
芯径(mm)
76(3インチ)
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50557885
EA944MD-46
透明
10
15
0.08
ポリエチレン
アクリル系
一般用
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください