エスコ
15mmx20m 両面テープ(粗面用)
粗面接着性に優れます。
用途
ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番
EA944MD-62
テープ地色
白
芯径(mm)
76(3インチ)
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50558217
EA944MD-62
白
15
20
0.16
不織布
アクリル系
粗面用
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください