エスコ
20mmx20m 強力・両面テープ(プラスチック用)
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番
EA944MD-92
材質
基材:不織布粘着剤:アクリル系
芯径(mm)
76(3インチ)
粘着タイプ
強力
適合用途
低VOC
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50558768
EA944MD-92
20
20
0.15mm
不織布
アクリル系
プラスチック用
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください