エスコ
25mmx50m 両面テープ(強力多用途)
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番
EA944MF-103
材質
基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色
半透明
芯径(mm)
76(3インチ)
粘着タイプ
強力
適合用途
低VOC
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50558935
EA944MF-103
半透明
25
50
0.16
特殊不織布
アクリル系
多用途
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください