エスコ
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)
強力に固定
後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途
室内プレートやフック等の固定に。
エスコ品番
EA944MF-212
材質
基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ
厚手
テープ地色
白
芯径(mm)
28(1.1インチ)
粘着タイプ
強力
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50559188
EA944MF-212
白
20
2
1.35
ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム
ゴム系粘着剤
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください