エスコ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ品番
EA944MF-66
材質
基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色
黒
芯径(mm)
28(1.1インチ)
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50559312
EA944MF-66
黒
15
2
0.8
ポリエチレンフォーム
アクリル系
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください