エスコ
25mmx15m 布両面テープ
粗面用
カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定
手で切れるので、作業性良好
エスコ品番
EA944MG-125
タイプ
厚手タイプ
テープ地色
アイボリー
芯径(mm)
76(3インチ)
特性
手で切れる
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50559757
EA944MG-125
アイボリー
50
15
0.4
布
ゴム系
粗面用
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください