エスコ
50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途
各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等
エスコ品番
EA944MG-18
材質
基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系
テープ地色
黒
芯径(mm)
76(3インチ)
特性
高耐久性
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50560028
EA944MG-18
黒
50
10
0.33
特殊発泡ポリオフィン
アクリル系
一般用
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください