エスコ
10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途
飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
エスコ品番
EA944MG-21
テープ地色
半透明
芯径(mm)
76(3インチ)
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50560107
EA944MG-21
半透明
10
20
0.15
不織布
アクリル系
掲示用
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください