エスコ
50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番
EA944MG-49
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系
テープ地色
透明
芯径(mm)
76(3インチ)
被着材の素材
シリコーン
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50561017
EA944MG-49
透明
50
20
0.085
ポリエステル
シリコーン系+アクリル系
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください