エスコ
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途
FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番
EA944MG-57
テープ地色
透明
芯径(mm)
76(3インチ)
適合用途
耐熱
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50561175
EA944MG-57
透明
20
50
0.05
レスタイプ
アクリル系
耐熱、耐薬品
電気・電子用
オープン
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください